Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überschriftenstreifen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C113-6392099
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6392099
EAN/GTIN:
     4002390067249
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
  • Für Brainstormings, Meinungsabfragen, zur Strukturierung von Themen etc.
  • 6 Farben: weiß, gelb, orange, rot, grün, blau
  • Hochwertige Qualität: 150g/m², beidseitig verwendbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
6 Farben: weiß, gelb, orange, rot, grün, blau
Breite:
95
Farbe:
sortiert
Höhe:
425
Werkstoff:
Papier
Flächenmasse des Papiers:
150
Anzahl der Blätter:
50
Herstellerproduktbezeichnung:
Überschriftenstreifen
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
50 Blätter in 6 Farben sortiert (weiß, gelb, orange, rot, grün, blau)
Ausführung des Inhalts Packung:
50 Stück
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.