Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebepunkte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C113-6393399
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6393399
EAN/GTIN:
     4002390032742
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
markierungspunkte 19 mm
  • Zum Bewerten von Ergebnissen oder Aussagen, z. B. über Mehrpunktabfrage
  • 4 Farben
Weitere Informationen:
Breite:
19
Farbe:
sortiert (blau, rot, gelb, grün)
Höhe:
0,1
Werkstoff:
Papier
Durchmesser:
19
Sonderform:
rund
Flächenmasse des Papiers:
150
Anzahl der Blätter:
480
Herstellerproduktbezeichnung:
Klebepunkte
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
480 Klebepunkte in 4 Farben
Ausführung des Inhalts Packung:
480 Stück
Weitere Suchbegriffe: bewertungspunkte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.