Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarten Kreis


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C113-6394399
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6394399
EAN/GTIN:
     4002390067270
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
  • Für Brainstormings, Meinungsabfragen, zur Strukturierung von Themen etc.
  • 6 Farben: Weiß, gelb, orange, rot, grün, blau
  • Größere Stückzahl der bevorzugten Farben weiß und gelb
  • Hochwertige Qualität: 150g/m², beidseitig verwendbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
6 Farben: weiß, gelb, orange, rot, blau, grün
Breite:
95
Farbe:
sortiert
Höhe:
0,2
Werkstoff:
Papier
Durchmesser:
95
Flächenmasse des Papiers:
150
Anzahl der Blätter:
120
Herstellerproduktbezeichnung:
Moderationskarten Kreis
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
120 Blatt in 6 Farben
Ausführung des Inhalts Packung:
120 Stück
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
1 Paket enthält 120 Stück (ab € 0,01609* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.