Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarten Kreis


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     113-6394499
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6394499
EAN/GTIN:
     4002390067287
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
  • Für Brainstormings, Meinungsabfragen, zur Strukturierung von Themen etc.
  • 6 Farben: Weiß, gelb, orange, rot, grün, blau
  • Größere Stückzahl der bevorzugten Farben weiß und gelb
  • Hochwertige Qualität: 150g/m², beidseitig verwendbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
6 Farben: weiß, gelb, orange, rot, blau, grün
Breite:
95
Farbe:
sortiert
Höhe:
0,2
Werkstoff:
Papier
Durchmesser:
95
Flächenmasse des Papiers:
150
Anzahl der Blätter:
250
Herstellerproduktbezeichnung:
Moderationskarten Kreis
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
250 Blatt in 6 Farben
Ausführung des Inhalts Packung:
250 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
100
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,99*
€ 6,83*
3 Tage
100
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 6,83*
10 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,24*
€ 7,11*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,25*
€ 22,07*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,35*
€ 6,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,01596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.