Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarten Kreis


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     113-6394799
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6394799
EAN/GTIN:
     4002390067300
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
  • Für Brainstormings, Meinungsabfragen, zur Strukturierung von Themen etc.
  • 6 Farben: Weiß, gelb, orange, rot, grün, blau
  • Größere Stückzahl der bevorzugten Farben weiß und gelb
  • Hochwertige Qualität: 150g/m², beidseitig verwendbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
6 Farben: weiß, gelb, orange, rot, blau, grün
Breite:
135
Farbe:
sortiert
Höhe:
0,2
Werkstoff:
Papier
Durchmesser:
135
Flächenmasse des Papiers:
150
Anzahl der Blätter:
250
Herstellerproduktbezeichnung:
Moderationskarten Kreis
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
250 Blatt in 6 Farben
Ausführung des Inhalts Packung:
250 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
100
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,84*
€ 10,67*
3 Tage
100
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,85*
€ 10,67*
9 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,27*
€ 11,29*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,54*
€ 25,18*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,67*
€ 12,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,28*
€ 11,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,02736* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.