Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarten Kreis


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C113-6394999
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6394999
EAN/GTIN:
     4002390067317
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
  • Für Brainstormings, Meinungsabfragen, zur Strukturierung von Themen etc.
  • 6 Farben: Weiß, gelb, orange, rot, grün, blau
  • Größere Stückzahl der bevorzugten Farben weiß und gelb
  • Hochwertige Qualität: 150g/m², beidseitig verwendbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
6 Farben: weiß, gelb, orange, rot, blau, grün
Breite:
185
Farbe:
sortiert
Höhe:
0,2
Werkstoff:
Papier
Durchmesser:
185
Flächenmasse des Papiers:
150
Anzahl der Blätter:
120
Herstellerproduktbezeichnung:
Moderationskarten Kreis
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
120 Blatt in 6 Farben
Ausführung des Inhalts Packung:
120 Stück
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 120 Stück (ab € 0,04809* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.