Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarten Wolke


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C113-6395902
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6395902
EAN/GTIN:
     4002390067485
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
  • Für Brainstormings, Meinungsabfragen, zur Strukturierung von Themen etc.
  • Zwei Größen
  • Hochwertige Qualität: 150g/m²
Weitere Informationen:
Breite:
265
Farbe:
weiß
Höhe:
430
Werkstoff:
Papier
Flächenmasse des Papiers:
150
Anzahl der Blätter:
20
Herstellerproduktbezeichnung:
Moderationskarten Wolke
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
20 Blatt
Ausführung des Inhalts Packung:
20 Stück
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,217* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.