Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderatoren-Zubehör Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C113-6396199
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6396199
EAN/GTIN:
     4002390041867
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
  • Stabiler, neutraler Karton
  • Besteht aus 1051 Teilen
  • Kein Verrutschen: Tiefgezogenes Innenteil als Ordnungssystem
  • Moderationskarten in Top-Qualität, 130g/m²
  • Ideale Grundausstattung für "die kurze Moderation" oder für unterwegs
  • Inhalt:
  • 10 Flipchartmarker XL Rundspitze 2,0-2,5 mm, 4 schwarz, 2 rot, 2 grün, 2 blau
  • 200 Signal-Nadeln, farbig sortiert
  • 5 Farben: Moderationskarten in den Farben weiß, gelb, rot, grün, blau
  • Je 120 x Moderationskarten: Rechteck 20,5 x 9,5 cm, Ø 9,5 cm, Ø 13,5 cm
  • 480 Klebepunkte, farbig sortiert
  • 1 Teleskop-Zeigestab mit Kugelschreiber
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideale Grundausstattung für "die kurze Moderation" oder für unterwegs. Ordnungssystem durch tiefgezogenes Innenteil.
Breite:
37
Farbe:
weiß
Höhe:
7
Tiefe:
26
Material des Behälters:
Karton
Masse Gewicht:
1,18
Herstellerprodukttyp:
Karton
Herstellerproduktbezeichnung:
Moderatoren-Zubehör
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1 Karton inkl. Zubehör
Ausführung des Inhalts Set:
10 Flipchart-Marker XL Rundspitze 2,0-2,5 mm: 4 schwarz, 2 rot, 2 blau & 2 grün. Je 120 Moderatorenkarten Ø 9,5 cm, Ø 13,5 cm. 120 Moderatorenkarten 20,5 x 9,5 cm. 200 Signal-Nadeln. Teleskop-Zeigestab u. Kugelschreiber in einem. 480 Klebepunkte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.