Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderatoren-Zubehör Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, Karton geschossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, Karton geschossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, Karton geschossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, offen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, offen
Artikel-Nr.:
     C113-6396499
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6396499
EAN/GTIN:
     4002390067706
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
  • Stabiler, neutraler Karton
  • Besteht aus 1591 Teilen
  • Moderationskarten in Top-Qualität, 150g/m², beidseitig verwendbar
  • Nachfüll-Sortiment für Moderatorenkoffer
  • Inhalt:
  • 200 Signal-Nadeln, farbig sortiert
  • 1 Klebestift
  • 50 Überschriftenstreifen 9,5 x 42,5 cm in den Farben weiß, gelb, orange, rot, grün, blau
  • 6 Farben: Moderationskarten in den Farben weiß, gelb, orange, rot, grün, blau
  • 500 Moderationskarten Rechteck 20,5 x 9,5 cm, farbig sortiert
  • Je 120 x Moderationskarten: Kreis Ø 9,5 cm, Ø 18,5 cm, Oval 11 x 19 cm
  • 480 Klebepunkte, farbig sortiert
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Stabiler, neutraler Karton. Moderationskarten in 6 farben sortiert: weiß, gelb, orange, rot, grün, blau. Moderationskarten aus 150 g/m² Papier
Breite:
21,5
Farbe:
sortiert
Höhe:
7,5
Tiefe:
44
Material des Behälters:
Karton
Masse Gewicht:
2,812
Herstellerprodukttyp:
Karton
Herstellerproduktbezeichnung:
Moderatoren-Zubehör
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1 Karton inkl. Zubehör
Ausführung des Inhalts Set:
200 Signal-Nadeln, 1 Klebestift, 50 Überschriftenstreifen 9,5x42,5 cm, 500 Moderationskarten Rechteck 20,5x,5 cm, je 120 Modertionskarten Ø 9,5 cm; Ø 18,5 cm; 11x19 cm, 480 Klebepunkte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.