Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderatorentrolley MAULpro advanced, 2923 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, offen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, offen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, eingeräumt
Artikel-Nr.:
     C113-6399209
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6399209
EAN/GTIN:
     4002390067676
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Moderationsbox
Moderatorentrolley MAULpro advanced, 2923 Teile. Material des Behälters: Aluminium. Abschließbarer Tolley mit Rollen und arretierbarem Ausziehgriff. Tiefgezogenes Innenteil als Ordnungssystem. 3 stabile Schlösser, 2 Schlüssel. 2 große Kunststoff-Füße zum Schutz des Trolleybodens und für sicheren Stand. Ausführung Koffer: 30 Flipchartmarker XL; 4 Flipchartmerker XXL; 1 Schere, 1 Cutter, 400 Signal-Nadeln, 1 Nadelkissen, 4 Klebestifte, 1 Kreppband, 500 Karten 20,5x9,5 cm; je 250 Karten Ø 9,5 cm, Ø 13,5 cm, Ø 18,5 cm, 11x19 cm; 20 Wolken; 960 Klebepunkte, 1 Tele-Kuli. Masse (Gewicht): 10,02 kg, Farbe: sonstige. Größe (B x T x H): 38 cm x 19,5 cm x 62,5 cm. Ausführung der Lieferzusammenstellung: 1 Trolley inkl. Zubehör
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Abschließbarer Tolley mit Rollen und arretierbarem Ausziehgriff. Tiefgezogenes Innenteil als Ordnungssystem. 3 stabile Schlösser, 2 Schlüssel. 2 große Kunststoff-Füße zum Schutz des Trolleybodens und für sicheren Stand
Breite:
38
Farbe:
sonstige
Höhe:
62,5
Tiefe:
19,5
Material des Behälters:
Aluminium
Masse Gewicht:
10,02
Herstellerprodukttyp:
advanced, 2923 Teile
Herstellerproduktbezeichnung:
Moderatorentrolley MAULpro
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1 Trolley inkl. Zubehör
Ausführung des Inhalts Set:
30 Flipchartmarker XL; 4 Flipchartmerker XXL; 1 Schere, 1 Cutter, 400 Signal-Nadeln, 1 Nadelkissen, 4 Klebestifte, 1 Kreppband, 500 Karten 20,5x9,5 cm; je 250 Karten Ø 9,5 cm, Ø 13,5 cm, Ø 18,5 cm, 11x19 cm; 20 Wolken; 960 Klebepunkte, 1 Tele-Kuli
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,59*
€ 274,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,82*
€ 273,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.