Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderatorenkoffer, Aluminium MAULpro confident, 2782 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, offen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, offen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, eingeräumt
Artikel-Nr.:
     C113-6399409
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6399409
EAN/GTIN:
     4002390067683
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderatorenkoffer, Aluminium MAULpro confident, 2782 Teile. Material des Behälters: Aluminium. Tiefgezogenes Innenteil als Ordnungssystem. 2 stabile Schlösser, 2 Schlüssel. Karten, 150 g/m², in 6 Farben sortiert. Koffer in silberner Rillenoptik. Schaumstoff-Noppenpolster im Deckel. Ausführung Koffer: 20 Marker XL u. 4 XXL; 1 Schere, 1 Cutter, 400 Signal-Nadeln, 1 Nadelkissen, 1 Klebefilm-Abroller, 2 Klebestifte, 1 Kreppband, 500 Karten 20,5x9,5 cm; je 250 Karten Ø 9,5/13,5/18,5 cm; 120 Karten 11x19 cm; 20 Wolken; 960 Klebepunkte, 1 Tele-Kuli. Masse (Gewicht): 8,275 kg, Farbe: sonstige. Größe (B x T x H): 42 cm x 50 cm x 17 cm. Ausführung der Lieferzusammenstellung: 1 Koffer inkl. Zubehör
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Tiefgezogenes Innenteil als Ordnungssystem. 2 stabile Schlösser, 2 Schlüssel. Karten, 150 g/m², in 6 Farben sortiert. Koffer in silberner Rillenoptik. Schaumstoff-Noppenpolster im Deckel
Breite:
42
Farbe:
sonstige
Höhe:
17
Tiefe:
50
Material des Behälters:
Aluminium
Masse Gewicht:
8,275
Herstellerprodukttyp:
MAULpro confident, 2782 Teile
Herstellerproduktbezeichnung:
Moderatorenkoffer, Aluminium
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1 Koffer inkl. Zubehör
Ausführung des Inhalts Set:
20 Marker XL u. 4 XXL; 1 Schere, 1 Cutter, 400 Signal-Nadeln, 1 Nadelkissen, 1 Klebefilm-Abroller, 2 Klebestifte, 1 Kreppband, 500 Karten 20,5x9,5 cm; je 250 Karten Ø 9,5/13,5/18,5 cm; 120 Karten 11x19 cm; 20 Wolken; 960 Klebepunkte, 1 Tele-Kuli
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,29*
€ 207,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,20*
€ 184,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.