Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderatorenkoffer MAULpro compact Aluminium, 2362 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, offen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, offen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, eingeräumt
Artikel-Nr.:
     C113-6399809
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6399809
EAN/GTIN:
     4002390067690
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderatorenkoffer MAULpro compact Aluminium, 2362 Teile. Material des Behälters: Aluminium. Tiefgezogenes Innenteil als Ordnungssystem. Stabiles Schloss mit 2 Schlüsseln. Karten, 150 g/m², in 6 Farben sortiert. Koffer in silberner Rillenoptik. Schaumstoff-Noppenpolster im Deckel. Ausführung Koffer: 16 Marker XL u. 2 XXL; 1 Schere, 400 Signal-Nadeln, 1 Klebefilm-Abroller, 1 Klebestift, 500 Karten 20,5x9,5 cm; je 120 Karten Ø 9,5/13,5 cm, 11x19 cm; 20 Wolken; 960 Klebepunkte, 1 Teleskop-Zeigestab mit Kugelschreiber. Masse (Gewicht): 5,006 kg, Farbe: sonstige. Größe (B x T x H): 35 cm x 36 cm x 17 cm. Ausführung der Lieferzusammenstellung: 1 Koffer inkl. Zubehör
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Tiefgezogenes Innenteil als Ordnungssystem. Stabiles Schloss mit 2 Schlüsseln. Karten, 150 g/m², in 6 Farben sortiert. Koffer in silberner Rillenoptik. Schaumstoff-Noppenpolster im Deckel
Breite:
35
Farbe:
sonstige
Höhe:
17
Tiefe:
36
Material des Behälters:
Aluminium
Masse Gewicht:
5,006
Herstellerprodukttyp:
Aluminium, 2362 Teile
Herstellerproduktbezeichnung:
Moderatorenkoffer MAULpro compact
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1 Koffer inkl. Zubehör
Ausführung des Inhalts Set:
16 Marker XL u. 2 XXL; 1 Schere, 400 Signal-Nadeln, 1 Klebefilm-Abroller, 1 Klebestift, 500 Karten 20,5x9,5 cm; je 120 Karten Ø 9,5/13,5 cm, 11x19 cm; 20 Wolken; 960 Klebepunkte, 1 Teleskop-Zeigestab mit Kugelschreiber
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.