Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6520315 Herst.-Nr.: 6520315 EAN/GTIN: 4002390024518 |
| |
|
| | |
| - Flexibles, einseitig farbig kaschiertes Magnetband, Dicke 1 mm
- Mit Filzstiften und -markern beschriftbar
- Individuell mit Schere zuschneidbar
- VE = 2 Stück
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Flexibles, einseitig farbig kaschiertes Magnetband. Mit wasserlöslichen Stiften beschriftbar, abwaschbar. Individuell mit Schere zuschneiden | Breite: | 10 | Farbe: | gelb | Höhe: | 100 | Werkstoff: | Magnetband | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 2 x 100 cm | beschriftbar: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Magnetstreifen | min. Dicke: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 1,29* | € 2,21* | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,34* | € 2,33* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,72* | € 3,87* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,325* | € 3,875* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 13,52* | € 19,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,645* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|