Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetsymbole Kreis


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produktgruppe in verschiedenen Farben und Formen
Artikel-Nr.:
     113-6531125
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6531125
EAN/GTIN:
     4002390024693
Suchbegriffe:
Hinweismagnet
Magnet-Symbol
Magnetsymbol
Symbol-Magnet
  • Formgestanzte Symbole zum "Ausbrechen", Dicke 1 mm
  • Flexible, einseitig farbig kaschierte Magnetbögen
  • Mit Filzstiften und -markern beschriftbar
  • VE = 1 Bogen
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Formgestanzte Symbole zum "Ausbrechen". Felxible, einseitig, farbig kaschierte Magnetbögen. Mit wasserlöslichen Stiften beschriftbar und abwaschbar
Breite:
10
Farbe:
rot
Höhe:
1
Werkstoff:
Magnetbogen
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1 Bogen á 50 Stück
beschriftbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Kreis
Herstellerproduktbezeichnung:
Magnetsymbole
min. Dicke:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
100
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,56*
11 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,60*
€ 2,71*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 2,17*
€ 4,47*
pro Satz
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 7,64*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0306* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.