Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner LC-110NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-7251290
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     LC110NR
EAN/GTIN:
     4562195139386
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
  • Der wirtschaftliche Tischrechner mit Standard-Ausstattung
  • BusinessLine: Die Produktserie mit dem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis
  • Einfacher Pocket-Rechner in hochwertiger Citizen-Qualität, dem Hersteller mit über 50 Jahren Rechner-Erfahrung
  • Energiesparender Batteriebetrieb mit automatischer Abschaltung
  • 3-Tasten Speicher
  • Für die Tasche, den Aktenkoffer, den Schulranzen oder den Rucksack
  • 1-Zeilen Display, 8-stellige LCD-Anzeige
  • Taste Prozent
  • Wurzelberechnung
  • Inklusive einer Batterie (GP189)
  • Lieferung nur in Deutschland und Frankreich
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Automatische Abschaltung. Lieferung nur in Deutschland und Frankreich
Breite:
58
Farbe:
schwarz
Höhe:
11
Tiefe:
88
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Masse:
32
Rundungsautomatik vorhanden:
Nein
Tausenderunterteilung vorhanden:
Ja
Berechnung mit technischen Symbolen möglich:
Nein
DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich:
Nein
Matrixberechnung möglich:
Nein
Summenbildung möglich:
Nein
trigonometrische Funktionen vorhanden:
Nein
Doppelnulltaste vorhanden:
Nein
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Nein
Speicher:
3-Tasten-Speicher
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 8
Art der Hilfsenergie:
Batterie, inkl. Batterie GP189
Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden:
Nein
statistische Berechnung möglich:
Nein
Berechnung differential möglich:
Nein
Prozentrechnung möglich:
Ja
Berechnung komplexe Zahlen möglich:
Nein
Deltaprozentrechnung möglich:
Nein
Berechnung integral möglich:
Nein
Währungsumrechnung vorhanden:
Nein
Mehrwertsteuerautomatik vorhanden:
Nein
... > MAUL > BÜROBEDARF > Pocket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.