Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, seitlich
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, seitlich
Pictogramm Garantie-Logo, 5 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 5 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-7261022
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     7261022
EAN/GTIN:
     4002390085427
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
  • Handlicher Pocket-Rechner in MAUL-Qualität
  • Großes Display
  • Besonders flach: Passt in jede Tasche, Aktenkoffer, Schulranzen oder Rucksack
  • Schneller zu finden: Funktionstasten und Nummerntasten in unterschiedlichen Farben
  • Liegt gut in der Hand: Kompakte Größe, abgerundete Kanten
  • Energiesparend: Solar- und Batteriebetrieb, automatische Abschaltung, inklusive einer Batterie (LR1130)
  • Garantie: 5 Jahre
  • 8-stellige LCD-Anzeige
  • 1-zeiliges Display
  • 3-Tasten-Speicher
  • Taste Prozent
  • Löschtaste: Löscht die zuvor eingegebene Zahl
  • Wurzelberechnung
  • Automatische Abschaltung
  • Finger rutschen nicht ab: Tasten gummiert
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Besonders flach. Funktionstasten und Nummerntasten in unterschiedlichen Farben. Automatische Abschaltung. Tasten gummiert. Wurzelberechnung
Breite:
69
Farbe:
pink
Höhe:
115
Tiefe:
10
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Masse:
45
Anzahl der Funktionen:
4
Rundungsautomatik vorhanden:
Nein
Tausenderunterteilung vorhanden:
Ja
Berechnung mit technischen Symbolen möglich:
Nein
DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich:
Nein
Matrixberechnung möglich:
Nein
Summenbildung möglich:
Nein
trigonometrische Funktionen vorhanden:
Nein
Doppelnulltaste vorhanden:
Nein
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Nein
Speicher:
3-Tasten-Speicher
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1-zeilig, 8-stellig
Art der Hilfsenergie:
Solar und Batterie (LR1130)
Herstellerproduktbezeichnung:
Taschenrechner M 8
Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden:
Nein
statistische Berechnung möglich:
Nein
Berechnung differential möglich:
Nein
Prozentrechnung möglich:
Ja
Berechnung komplexe Zahlen möglich:
Nein
Deltaprozentrechnung möglich:
Nein
Berechnung integral möglich:
Nein
Währungsumrechnung vorhanden:
Nein
Mehrwertsteuerautomatik vorhanden:
Nein
... > MAUL > BÜROBEDARF > Rechner
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.