Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner MJ 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, Rückseite
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, Rückseite
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, seitlich
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, seitlich
Pictogramm Garantie-Logo, 5 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 5 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-7263022
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     7263022
EAN/GTIN:
     4002390085304
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
  • Die jungen Design-Allroundtalente
  • MAUL Qualität: Präzision und Zuverlässigkeit, auch unterwegs
  • Schneller zu finden: Funktionstasten und Nummerntasten in unterschiedlichen Farben
  • Ergonomisch: Angewinkeltes großes Display für besseres Ablesen
  • Liegt gut in der Hand: Kompakte Größe, abgerundete Kanten
  • Energiesparend: Solar- und Batteriebetrieb, automatische Abschaltung, inklusive einer Batterie (LR1130)
  • Garantie: 5 Jahre
  • 8-stellige LCD-Anzeige
  • 1-zeiliges Display
  • 3-Tasten-Speicher
  • Taste Prozent
  • Löschtaste: Löscht die zuvor eingegebene Zahl
  • Wurzelberechnung
  • Automatische Abschaltung
  • Stabil: Tasten aus Kunststoff, leicht zu reinigen
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Angewinkelte Anzeige. Funktionstasten und Nummerntasten in unterschiedlichen Farben. Tasten aus Kunststoff. Wurzelberechnung
Breite:
72
Farbe:
pink
Höhe:
113
Tiefe:
19
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Masse:
49
Anzahl der Funktionen:
5
Rundungsautomatik vorhanden:
Nein
Tausenderunterteilung vorhanden:
Ja
Berechnung mit technischen Symbolen möglich:
Nein
DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich:
Nein
Matrixberechnung möglich:
Nein
Summenbildung möglich:
Nein
trigonometrische Funktionen vorhanden:
Nein
Doppelnulltaste vorhanden:
Nein
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Nein
Speicher:
3-Tasten-Speicher
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1-zeilig, 8-stellig
Art der Hilfsenergie:
Solar und Batterie (LR1130)
Herstellerprodukttyp:
MJ 450
Herstellerproduktbezeichnung:
Tischrechner
Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden:
Nein
statistische Berechnung möglich:
Nein
Berechnung differential möglich:
Nein
Prozentrechnung möglich:
Ja
Berechnung komplexe Zahlen möglich:
Nein
Deltaprozentrechnung möglich:
Nein
Berechnung integral möglich:
Nein
Währungsumrechnung vorhanden:
Nein
Mehrwertsteuerautomatik vorhanden:
Nein
... > MAUL > BÜROBEDARF > Rechner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.