| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C113-7267002 Herst.-Nr.: 7267002 EAN/GTIN: 4002390091336 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tischrechner MXL 12. Angewinkelte Anzeige. Tasten aus Kunststoff. Funktionen:, Prozentrechnung möglich, Rundungsautomatik vorhanden, Summenbildung möglich. Anzahl der Funktionen: 10, Mehrwertsteuerautomatik vorhanden. Ausstattung: Tausenderunterteilung vorhanden. Doppelnulltaste vorhanden, Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden, Schnellkorrekturtaste vorhanden, Vorzeichenwechseltaste vorhanden, Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 1-zeilig, 12-stellig, automatische Abschaltung vorhanden. Speicher: Speicher: 3-Tasten-Speicher. Energieversorgung:. Art der Hilfsenergie: Solar und Batterie (LR44). Farbe: weiß. Größe (B x T x H): 155 mm x 35 mm x 205 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung der Besonderheiten: | Angewinkelte Anzeige. Tasten aus Kunststoff | Breite: | 155 | Farbe: | weiß | Höhe: | 205 | Tiefe: | 35 | Netzanschluss vorhanden: | Nein | Masse: | 204 | Anzahl der Funktionen: | 10 | Rundungsautomatik vorhanden: | Ja | Tausenderunterteilung vorhanden: | Ja | Berechnung mit technischen Symbolen möglich: | Nein | DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich: | Nein | Matrixberechnung möglich: | Nein | Summenbildung möglich: | Ja | trigonometrische Funktionen vorhanden: | Nein | Doppelnulltaste vorhanden: | Ja | Schnellkorrekturtaste vorhanden: | Ja | Vorzeichenwechseltaste vorhanden: | Ja | Speicher: | 3-Tasten-Speicher | Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: | 1-zeilig, 12-stellig | Art der Hilfsenergie: | Solar und Batterie (LR44) | Herstellerprodukttyp: | MXL 12 | Herstellerproduktbezeichnung: | Tischrechner | Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden: | Ja | statistische Berechnung möglich: | Nein | Berechnung differential möglich: | Nein | Prozentrechnung möglich: | Ja | Berechnung komplexe Zahlen möglich: | Nein | Deltaprozentrechnung möglich: | Nein | Berechnung integral möglich: | Nein | Währungsumrechnung vorhanden: | Nein | Mehrwertsteuerautomatik vorhanden: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, batterie taschenrechner, taschen rechner, taschenrechner 12 stellig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |