Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner MXL 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, Rückseite
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, Rückseite
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, seitlich
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, seitlich
Pictogramm Garantie-Logo, 5 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 5 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-7267090
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     7267090
EAN/GTIN:
     4002390085915
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Tischrechner MXL 12. Angewinkelte Anzeige. Tasten aus Kunststoff. Funktionen:, Prozentrechnung möglich, Rundungsautomatik vorhanden, Summenbildung möglich. Anzahl der Funktionen: 10, Mehrwertsteuerautomatik vorhanden. Ausstattung: Tausenderunterteilung vorhanden. Doppelnulltaste vorhanden, Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden, Schnellkorrekturtaste vorhanden, Vorzeichenwechseltaste vorhanden, Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 1-zeilig, 12-stellig, automatische Abschaltung vorhanden. Speicher: Speicher: 3-Tasten-Speicher. Energieversorgung:. Art der Hilfsenergie: Solar und Batterie (LR44). Farbe: schwarz. Größe (B x T x H): 155 mm x 35 mm x 205 mm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Angewinkelte Anzeige. Automatische Abschaltung. Tasten aus Kunststoff
Breite:
155
Farbe:
schwarz
Höhe:
205
Tiefe:
35
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Masse:
204
Anzahl der Funktionen:
10
Rundungsautomatik vorhanden:
Ja
Tausenderunterteilung vorhanden:
Ja
Berechnung mit technischen Symbolen möglich:
Nein
DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich:
Nein
Matrixberechnung möglich:
Nein
Summenbildung möglich:
Ja
trigonometrische Funktionen vorhanden:
Nein
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
Speicher:
3-Tasten-Speicher
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1-zeilig, 12-stellig
Art der Hilfsenergie:
Solar und Batterie (LR44)
Herstellerprodukttyp:
MXL 12
Herstellerproduktbezeichnung:
Tischrechner
Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden:
Ja
statistische Berechnung möglich:
Nein
Berechnung differential möglich:
Nein
Prozentrechnung möglich:
Ja
Berechnung komplexe Zahlen möglich:
Nein
Deltaprozentrechnung möglich:
Nein
Berechnung integral möglich:
Nein
Währungsumrechnung vorhanden:
Nein
Mehrwertsteuerautomatik vorhanden:
Ja
... > MAUL > BÜROBEDARF > Rechner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.