| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C113-7269090 Herst.-Nr.: 7269090 EAN/GTIN: 4002390085564 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tischrechner MTL 600. Angewinkelte Anzeige. On- und Gewinn-Kosten-Marge-Tasten Signalfarben. Tasten aus Kunststoff. Gwinnspannenberechnung. Gewinn-Kosten-Marge-Funktion. Funktionen:, Prozentrechnung möglich, statistische Berechnung möglich. Anzahl der Funktionen: 6, Mehrwertsteuerautomatik vorhanden. Ausstattung: Tausenderunterteilung vorhanden, Schnellkorrekturtaste vorhanden, Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 2-zeilig, 12-stellig, automatische Abschaltung vorhanden. Speicher: Speicher: n.a.. Energieversorgung:. Art der Hilfsenergie: Solar und Batterie (LR1130). Farbe: schwarz. Größe (B x T x H): 103 mm x 26 mm x 170 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung der Besonderheiten: | Angewinkelte Anzeige. On- und Gewinn-Kosten-Marge-Tasten Signalfarben. Automatische Abschaltung. Tasten aus Kunststoff. Gwinnspannenberechnung. Gewinn-Kosten-Marge-Funktion | Breite: | 103 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 170 | Tiefe: | 26 | Netzanschluss vorhanden: | Nein | Masse: | 125 | Anzahl der Funktionen: | 6 | Rundungsautomatik vorhanden: | Nein | Tausenderunterteilung vorhanden: | Ja | Berechnung mit technischen Symbolen möglich: | Nein | DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich: | Nein | Matrixberechnung möglich: | Nein | Summenbildung möglich: | Nein | trigonometrische Funktionen vorhanden: | Nein | Doppelnulltaste vorhanden: | Nein | Schnellkorrekturtaste vorhanden: | Ja | Vorzeichenwechseltaste vorhanden: | Nein | Speicher: | n.a. | Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: | 2-zeilig, 12-stellig | Art der Hilfsenergie: | Solar und Batterie (LR1130) | Herstellerprodukttyp: | MTL 600 | Herstellerproduktbezeichnung: | Tischrechner | Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden: | Nein | statistische Berechnung möglich: | Ja | Berechnung differential möglich: | Nein | Prozentrechnung möglich: | Ja | Berechnung komplexe Zahlen möglich: | Nein | Deltaprozentrechnung möglich: | Nein | Berechnung integral möglich: | Nein | Währungsumrechnung vorhanden: | Nein | Mehrwertsteuerautomatik vorhanden: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schul-Rechner, Schulrechner, wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, batterie taschenrechner, taschen rechner, taschenrechner 12 stellig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |