| |
|
| Artikel-Nr.: C113-9323102 Herst.-Nr.: 9323102 EAN/GTIN: 4002390063685 |
| |
|
| | |
| - Hohe Stabilität, Top Qualität
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Vielseitig einsetzbar: Als Bistrotisch, zum Dekorieren, als Stehpult oder Besprechungstisch
- Für dynamische Büroarbeit: Wechselndes Arbeiten im Sitzen und Stehen
- Hochwertig: Platte mit Melamin-Oberfläche
- Gesamthöhe ca. 109,5 cm
- Stabil: Standfuß aus Aluminium, Ø 61 cm, pulverbeschichtet
- Unempfindlich: Leicht zu reinigen
- Schützt: Mit Bodenschoner aus Kunststoff
- Durchmesser der Platte 60 cm, stabile Plattendicke von 2,2 cm
- Kräftig: Säule aus Stahlrohr, Ø 5 cm, pulverbeschichtet
Weitere Informationen: | | Breite: | 600 | Farbe der Plattenkante: | weiß | Farbe der Tischplatte: | weiß | Form der Platte: | rund | Form der Plattenkante: | rund | GS-Prüfzeichen vorhanden: | Nein | Material der Platte: | Melaminharz | Material der Plattenkante: | Melaminaharz | Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche: | Melaminharz | max. Höhe: | 1095 | min. Höhe: | 1095 | min. Tiefe: | 600 | Herstellerproduktbezeichnung: | Stehtisch | max. Tiefe: | 600 | Dicke der Platte: | 22 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klubtisch, Loungetisch, Bartisch, Bistro-Stehtisch, Bistrostehtisch, Stehbiertisch, Stehtisch, Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr maul rund, wand uhr, wanduhr rund |
| | |
| |