Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer MAULaura


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt einen Haken
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9405570
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9405570
EAN/GTIN:
     4002390075015
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
  • Die junge, moderne Standgarderobe aus Stahl
  • Spannender Kontrast: Mattschwarze Oberfläche und runde Holzköpfe aus Buche
  • Dynamisches Design: Drei gerade und ein elliptisch verlaufender Haken
  • Platzsparend: Geringer Durchmesser auch für kleine Räume
  • Sicher: Abgerundete Holzköpfe schonen die Kleidung
  • Stahlfuß Ø 36,5 cm, in gewölbter Form sorgt für einen sicheren Stand
  • Besonders geeignet für den privaten Gebrauch oder als Zweitgarderobe
  • Säule unten Ø 5 cm, oben 2,5 cm
  • 4 Metallhaken mit Endstücken, Ø 3,3 cm aus Holz, fest verklebt
  • Krone Breite oben 35 cm
  • Farbe schwarz RAL 9004
  • Schnelle und leichte Montage
  • Recycelbar: Zerlegen und dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen
Weitere Informationen:
Breite:
36,5
Farbe:
Holz
Höhe:
179,5
Tiefe:
38,5
Herstellerprodukttyp:
MAULaura
Herstellerproduktbezeichnung:
Garderobenständer
Herstellerproduktbeschreibung:
Krone Breite ben 35 cm. Fuß Ø 36,5 cm in gewölbter Form. Mattschwarze Oberfläche
Werkstoff der Garderobenleiste:
Stahl, Buche
Beschichtung vorhanden:
Ja
Farbe der Garderobenleiste:
schwarz
Farbe der Beschichtung:
schwarz
max. Gewichtsbelastung:
0
Werkstoff des Hakens:
Buche
Anzahl der Haken:
4
Farbe des Hakens:
holz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.