Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer MAULcaurus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwenung
Zeigt Produkt in Anwenung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9406202
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9406202
EAN/GTIN:
     4002390086639
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Garderobenständer MAULcaurus. Stabile, platzsparende Design-Standgarderobe. Durchdacht: Versetzt angeordnete Kleiderstangen verteilen die Belastungund erlauben bequemen Zugriff. Verschraubt: Kleiderstangen und Metall-Köpfe sitzen fest. Belastbar: Massive Standsäule mit silbernen Metall-Distanzscheiben fürsicheren Halt. Standfest: Flache Fußplatte aus massivem Stahl mit großem Durchmessersorgt für perfekte Standfestigkeit und vermindert Stolpergefahr. Ideal für Eingangsbereiche, Büroräume oder zu Hause. Fügt sich dezent in jede Umgebung ein. Vom Profi: Über 100 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung. Säule Ø 4 cm, matt. 7 fest verschraubte Kleiderstangen aus Metall mit Metall-Endkappen zumAufhängen von Kleidungsstücken oder Accessoires. Versetzte Kleiderhaken für bequemen Zugriff von allen Seiten. Fuß Ø 35 cm, Gewicht 3,6 kg mit 5 bodenschonenden Filz-Pads. Farbe weiß RAL 9003. Schnelle und leichte Montage. Recycelbar: Zerlegen und dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen
Weitere Informationen:
Breite:
35
Farbe:
weiß
Höhe:
177
Tiefe:
35
Herstellerproduktbezeichnung:
Garderobenständer MAULcaurus
Herstellerproduktbeschreibung:
Versetzt angeordnete Kleiderstangen für bequemen Zugriff
Werkstoff der Garderobenleiste:
Metall
Beschichtung vorhanden:
Ja
Farbe der Garderobenleiste:
weiß
Farbe der Beschichtung:
weiß
max. Gewichtsbelastung:
0
Werkstoff des Hakens:
Metall
Anzahl der Haken:
7
Farbe des Hakens:
weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.