Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer MAULcaurus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9406290
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9406290
EAN/GTIN:
     4002390080439
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Garderobenständer MAULcaurus. Stabile, platzsparende Design-Standgarderobe. Durchdacht: Versetzt angeordnete Kleiderstangen verteilen die Belastungund erlauben bequemen Zugriff. Verschraubt: Kleiderstangen und Metall-Köpfe sitzen fest. Belastbar: Massive Standsäule mit silbernen Metall-Distanzscheiben fürsicheren Halt. Standfest: Flache Fußplatte aus massivem Stahl mit großem Durchmessersorgt für perfekte Standfestigkeit und vermindert Stolpergefahr. Ideal für Eingangsbereiche, Büroräume oder zu Hause. Fügt sich dezent in jede Umgebung ein. Vom Profi: Über 100 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung. Säule Ø 4 cm, schwarz matt. 7 fest verschraubte Kleiderstangen aus Metall mit Metall-Endkappen zumAufhängen von Kleidungsstücken oder Accessoires. Versetzte Kleiderhaken für bequemen Zugriff von allen Seiten. Fuß Ø 35 cm, Gewicht 3,6 kg mit 5 bodenschonenden Filz-Pads. Farbe schwarz RAL 9004. Schnelle und leichte Montage. Recycelbar: Zerlegen und dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen
Weitere Informationen:
Breite:
35
Farbe:
schwarz
Höhe:
177
Tiefe:
35
Herstellerproduktbezeichnung:
Garderobenständer MAULcaurus
Herstellerproduktbeschreibung:
Versetzt angeordnete Kleiderstangen für bequemen Zugriff
Werkstoff der Garderobenleiste:
Metall
Beschichtung vorhanden:
Ja
Farbe der Garderobenleiste:
schwarz
Farbe der Beschichtung:
schwarz
max. Gewichtsbelastung:
0
Werkstoff des Hakens:
Metall
Anzahl der Haken:
7
Farbe des Hakens:
schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.