Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer MAULcalima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9406496
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9406496
EAN/GTIN:
     4002390080422
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Garderobenständer MAULcalima. Design-Standgarderobe in elegantem Metallic-Look. Verchromt: Säule, Standfuß und Haken hochglänzend. Durchdacht: Versetzt angeordnete Kleiderstangen verteilen die Belastungund erlauben bequemen Zugriff. Verschraubt: Kleiderstangen und Metall-Köpfe sitzen fest. Belastbar: Massive Standsäule mit silbernen Metall-Distanzscheiben fürsicheren Halt. Standfest: Flache Stahl-Fußplatte aus massivem Stahl mit großemDurchmesser sorgt für perfekte Standfestigkeit und vermindert Stolpergefahr. Ideal und platzsparend für Eingangsbereiche, Büroräume oder zu Hause. . Fügt sich dezent in jede Umgebung ein. Vom Profi: Über 100 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung. Säule Ø 4 cm, verchromt. 7 fest verschraubte Kleiderstangen aus Metall mit Metall-Endkappen zumAufhängen von Kleidungsstücken oder Accessoires. Versetzte Kleiderhaken für bequemen Zugriff von allen Seiten. Fuß Ø 35 cm mit 5 bodenschonenden Filz-Pads. Schnelle und leichte Montage. Recycelbar: Zerlegen und dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen
Weitere Informationen:
Breite:
35
Farbe:
hellsilber
Höhe:
177
Tiefe:
35
Herstellerproduktbezeichnung:
Garderobenständer MAULcalima
Herstellerproduktbeschreibung:
Versetzt angeordnete Kleiderstangen für bequemen Zugriff. Verchromt: Säule. Standfuß und Haken hochglänzend
Werkstoff der Garderobenleiste:
Metall
Beschichtung vorhanden:
Ja
Farbe der Garderobenleiste:
hellsilber
Farbe der Beschichtung:
chrome
max. Gewichtsbelastung:
0
Werkstoff des Hakens:
verchromtes Metall
Anzahl der Haken:
7
Farbe des Hakens:
chrome
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.