Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer MAULnubis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt die Haken
Zeigt den Schirmständer und 4 Zubehörhaken
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9407090
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9407090
EAN/GTIN:
     4002390075008
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Stabile Standgarderobe aus Stahl für starke Belastung. Extrem standfest: Schwerer Betonfuß mit Kunststoff-Abdeckung und Bodenschonern aus Filz. MAUL-Design: Fuß glänzend mit matt erodierter Fläche, kratzhemmend für Schirmspitzen. Clever: 4 zusätzliche Haken an der Säule für leichte Kleidungsstücke oder Accessoires, 4 weitere am Schirmständer für Taschenschirme. Sicher: Abgerundete Kunststoff-Köpfe schonen die Kleidung. Fest verschraubt: Kunststoff-Köpfe sitzen fest und wackeln nicht. . Fügt sich dezent in jede Umgebung ein. Vom Profi: Über 100 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung. Säule Ø 5 cm, mattschwarz pulverbeschichtet. 20 Haken: 6 Huthaken und 6 Jackenhaken aus Metall, je 4 zusätzliche Haken aus Kunststoff an der Säule und am Schirmständer. Kunststoffköpfe: Huthaken Ø 5,5 cm, Jackenhaken Ø 3,8 cm, aus bruchfestem ABS. Drehbare Krone, Ø 41 cm, für bequemen Zugriff von allen Seiten. Inklusive Schirmhalter, Ø 27 cm, für bis zu 8 Schirme und 4 Taschenschirme. Fuß Ø 36,5 cm, Gewicht 6 kg. Einfache Montage. Recycelbar: Zerlegen und dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen. Höhe 1,76 m
Weitere Informationen:
Breite:
40
Farbe:
schwarz
Höhe:
177,5
Tiefe:
40
Herstellerprodukttyp:
MAULnubis
Herstellerproduktbezeichnung:
Garderobenständer
Herstellerproduktbeschreibung:
6 Huthaken, 6 Jackenhaken und je 4 zusätzliche Haken an der Säule und am Schirmständer. Drehbare Krone, Ø 41 cm, für bequemen Zugriff. Schirmständer, Ø 27 cm, für bis zu 8 Schirme und 4 Taschenschirme
Werkstoff der Garderobenleiste:
Metall, Kunststoff
Beschichtung vorhanden:
Ja
Farbe der Garderobenleiste:
schwarz
Farbe der Beschichtung:
schwarz
max. Gewichtsbelastung:
0
Werkstoff des Hakens:
Metall, Kunststoff
Anzahl der Haken:
20
Farbe des Hakens:
schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.