Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer MAULcaligo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9408095
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9408095
EAN/GTIN:
     4002390087193
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
  • Hochwertige Standgarderobe aus Stahl für permanente Belastung
  • Für besonders viele Kleidungsstücke
  • Stabil und edel: Säule aus robustem Stahl, sicher im Fuß verankert
  • Extrem standfest: Schwerer Betonfuß mit Kunststoff-Abdeckung und Bodenschonern aus Filz
  • Drehbare Krone, Ø 46 cm, für bequemen Zugriff von allen Seiten
  • Clever: 4 zusätzliche Haken an der Säule für leichte Kleidungsstücke oder Accessoires, 4 weitere am Schirmständer für Taschenschirme
  • Besonders geeignet für hohe Besucherfrequenz: Öffentlich zugängliche Orte, Eingangsbereiche, Büroräume
  • MAUL-Design: Fuß glänzend mit matt erodierter Fläche, kratzhemmend für Schirmspitzen
  • Vom Profi: Über 100 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung
  • Säule Ø 5 cm
  • 32 Kunststoffhaken aus bruchfestem ABS: 8 Huthaken, 16 Jackenhaken, je 4 zusätzliche Haken an der Säule und am Schirmständer
  • Inklusive Schirmhalter, Ø 27 cm, für bis zu 8 Schirme und 4 Taschenschirme
  • Fuß Ø 36,5 cm, Gewicht 6 kg
  • Farben: schwarz RAL 9004, silber ähnlich RAL 9006
  • Einfache Montage
  • Recycelbar: Zerlegen und dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen
Weitere Informationen:
Breite:
46
Farbe:
Silber
Höhe:
175,2
Tiefe:
46
Herstellerprodukttyp:
MAULcaligo
Herstellerproduktbezeichnung:
Garderobenständer
Herstellerproduktbeschreibung:
8 Huthaken, 16 Jackenhaken, je 4 zusätzliche Haken an der Säule und dem Schirmständer. Drehbare Krone, Ø 46 cm, für bequemen Zugriff. Schirmhalter, Ø 27 cm, für bis zu 8 Schirme und 4 Taschenschirme.
Werkstoff der Garderobenleiste:
Kunststoff, Metall
Beschichtung vorhanden:
Ja
Farbe der Garderobenleiste:
silber
Farbe der Beschichtung:
silber
max. Gewichtsbelastung:
0
Werkstoff des Hakens:
Kunststoff
Anzahl der Haken:
32
Farbe des Hakens:
schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.