Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihengarderobe MAULbolero


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9424490
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9424490
EAN/GTIN:
     4002390080408
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Reihengarderobe MAULbolero. Mobiler Garderobenständer in kompakter Bauform. Große Kapazität: Für die Unterbringung von 12 Jacken oder Mänteln. Stabil: Aus robustem Metall mit biegefester Kleiderstange. Beweglich: Auch mit Kleidung einfach zu rollen durch vier Doppel-Lenkrollen. Praktisch: Mit großer Hut- und Schuhablage aus stabilem, luftdurchlässigemLochblech. Platzsparend: Garderobe lässt sich direkt an die Wand stellen. Geeignet für Veranstaltungsräume, in Gemeinschaftshäusern, für Messen, imEmpfangsbereich oder zu Hause. Vom Profi: Über 100 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung. Reihengarderobe aus pulverbeschichtetem Metall, mattschwarz. Bequem: Kleiderstange vorne zum einfachen Aufhängen der Kleidungsstücke, Länge74 cm, Ø 2,5 cm, belastbar bis zu 46 kg. Großzügig: Hutablage 72,5 x 30,5 cm (belastbar bis 40 kg) und Zweitablage 72,5x 42 cm (belastbar bis 20 kg) für Taschen oder Schuhe. Inklusive 4 Doppel-Lenkrollen Ø 5 cm, davon 2 feststellbar. Farbe schwarz RAL 9004. Schnelle und leichte Montage. Recycelbar: Zerlegen und dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen
Weitere Informationen:
Breite:
78
Farbe:
schwarz
Höhe:
166
Tiefe:
46,5
Herstellerproduktbezeichnung:
Reihengarderobe MAULbolero
Herstellerproduktbeschreibung:
Für die Unterbringung von 12 Jacken oder Mänteln. Kleiderstange belastbar bis zu 46 kg. Hutablage 72,5 x 30,5 cm (belastbar bis 40 kg) und Zweitablage 72,5 x 42 cm (belastbar bis zu 20 k) für Taschen oder Schuhe. Inkl. 4 Doppel-Lenkrollen, 2 davon feststellbar
Werkstoff der Garderobenleiste:
Metall
Beschichtung vorhanden:
Ja
Farbe der Garderobenleiste:
schwarz
Farbe der Beschichtung:
schwarz
max. Gewichtsbelastung:
46
Werkstoff des Hakens:
n.a.
Anzahl der Haken:
0
Ablage vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.