Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandsystem MAULconnecto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt den Standfuß
Zeigt den Standfuß
Zeigt den mitgelieferten Nivellierfuß
Zeigt den mitgelieferten Nivellierfuß
Zeigt Anwendungsbeispiel mit einer Person und einer anderen Artikelvariante
Zeigt Anwendungsbeispiel mit einer Person und einer anderen Artikelvariante
Zeigt Anwendungsbeispiel mit einer Person
Zeigt Anwendungsbeispiel mit einer Person
Pictogramm Made in Germany
Pictogramm Garantie-Logo, 5 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 5 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9603095
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9603095
EAN/GTIN:
     4002390089876
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Stellwandsystem MAULconnecto, Verkettbarkeit möglich. Wand: Wandform: Modulare, freistehende Trennwand, Werkstoff der Wand: Aluminium, Akustikvlies dunkelgrau, Whiteboard, Oberflächenbeschaffenheit der Wandoberfläche: Akustikvlies: Dicke 40 mm, Zertifiziert nach ÖKO-TEX Standard 100 Klasse 1, schwer entflammbar, formaldehydfrei, geruchsneutral, 100% PES-Fasern (davon 20% recycelt). Whiteboard: Magnethaftend, beschrift-/ trocken abwischbar, Art des Bodenabschlusses: Standfuß. Farbe der Wand: silber. Gestell: Aluminium, Silber. Korpus: Aluminium, silber. Größe (B x T x H): 1000 mm x 350 mm x 1820 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000
Höhe:
1820
Tiefe:
350
Farbe des Gestells:
silber
Masse:
15404
max. Höhe:
1820
min. Höhe:
1820
Farbe des Korpus:
silber
Herstellerproduktbezeichnung:
Stellwandsystem MAULconnecto
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,75*
€ 478,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,51*
€ 463,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,57*
€ 401,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,91*
€ 397,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,34*
€ 394,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.