| |
|
| Artikel-Nr.: C113-9613002 Herst.-Nr.: 9613002 EAN/GTIN: 4002390089951 |
| |
|
| | |
| Stellwandsystem MAULconnecto, Verkettbarkeit möglich. Wand: Wandform: Modulare, freistehende Trennwand, Werkstoff der Wand: Aluminium, Akustikvlies hellgrau, Whiteboard, Oberflächenbeschaffenheit der Wandoberfläche: Akustikvlies: Dicke 40 mm, Zertifiziert nach ÖKO-TEX Standard 100 Klasse 1, schwer entflammbar, formaldehydfrei, geruchsneutral, 100% PES-Fasern (davon 20% recycelt). Whiteboard: Magnethaftend, beschrift-/ trocken abwischbar, Art des Bodenabschlusses: Standfuß. Farbe der Wand: weiß. Gestell: Aluminium, weiß. Korpus: Aluminium, weiß. Größe (B x T x H): 1000 mm x 350 mm x 1820 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 | Höhe: | 1820 | Farbe des Gestells: | weiß | max. Höhe: | 1820 | min. Höhe: | 1820 | Farbe des Korpus: | weiß | Herstellerproduktbezeichnung: | Stellwandsystem MAULconnecto |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |