| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C113-9701189 Herst.-Nr.: 9701189 EAN/GTIN: 4002390089784 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stellwandsystem MAULcocoon, Verkettbarkeit möglich. Wand: Wandform: Modulare, freistehende Akustikwand, Werkstoff der Wand: Aluminium, Akustikvlies dunkelgrau, Oberflächenbeschaffenheit der Wandoberfläche: Akustikvlies: Dicke 40 mm, Zertifiziert nach ÖKO-TEX Standard 100 Klasse 1, schwer entflammbar, formaldehydfrei, geruchsneutral, 100% PES-Fasern (davon 20% recycelt), Art des Bodenabschlusses: Standfuß mit Rollen. Farbe der Wand: anthrazit. Gestell: Aluminium, anthrazit. Korpus: Aluminium, anthrazit. Größe (B x T x H): 1000 mm x 350 mm x 1820 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 1000 | Höhe: | 1820 | Farbe des Gestells: | anthrazit | Farbe des Korpus: | anthrazit | Herstellerproduktbezeichnung: | Stellwandsystem MAULcocoon |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Fahrgestell(Flipchart), Tafel-Fahrgestell, Tafel-Stativ, Tafelfahrgestell, Tafelstativ, büro-stellwand höhe 1800mm, tafel stativ, stellwand maul |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |