| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C113-9752695 Herst.-Nr.: 9752695 EAN/GTIN: 4002390090230 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tisch-Trennwandsystem MAULconnecto. Wand: Wandform: Akustik-Trennwand Sichtschutz, Werkstoff der Wand: Aluminium, Akustikvlies hellgrau, Oberflächenbeschaffenheit der Wandoberfläche: Akustikvlies: Dicke 40 mm, Zertifiziert nach ÖKO-TEX Standard 100 Klasse 1, schwer entflammbar, formaldehydfrei, geruchsneutral, 100% PES-Fasern (davon 20% recycelt), Art des Bodenabschlusses: Klemmfuß. Farbe der Wand: silber. Gestell: Aluminium, Silber. Korpus: Aluminium, Aluminium, silber. Größe Korpus (B x T x H min./max.): Größe (B x T x H): 1600 mm x 70 mm x 515 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 1600 | Höhe: | 515 | Tiefe: | 70 | Farbe des Gestells: | Silber | Farbe des Korpus: | silber | Herstellerproduktbezeichnung: | Tisch-Trennwandsystem MAULconnecto |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |