| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C113-9761689 Herst.-Nr.: 9761689 EAN/GTIN: 4002390090261 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tisch-Trennwandsystem MAULconnecto Uplight. Mit indirekter, allgemeiner Raumbeleuchtung über stufenlos dimmbares LED-Modul, das nach oben abstrahlt. Lichtquelle: Farbtemperatur 4000 Kelvin (neutralweiß), gewichteter Energieverbrauch 27 kWh/1000 h (bei Länge 160 cm) / 96 kWh/1000 h (500 cm), Lebensdauer 50.000 h, Nutzlichtstrom 4.100 Lumen, Energieeffizienzklasse C (Spektrum A bis G). Wand: Wandform: Akustik-Trennwand Sichtschutz, Werkstoff der Wand: Aluminium, Akustikvlies dunkelgrau, Oberflächenbeschaffenheit der Wandoberfläche: Akustikvlies: Dicke 40 mm, Zertifiziert nach ÖKO-TEX Standard 100 Klasse 1, schwer entflammbar, formaldehydfrei, geruchsneutral, 100% PES-Fasern (davon 20% recycelt), Art des Bodenabschlusses: Klemmfüße. Farbe der Wand: anthrazit. Gestell: Aluminium, anthrazit. Korpus: Aluminium, Aluminium, anthrazit. Griff:. Größe (B x T x H): 1600 mm x 70 mm x 515 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 1600 | Höhe: | 515 | Tiefe: | 70 | Farbe des Gestells: | anthrazit | Farbe des Korpus: | anthrazit | Herstellerproduktbezeichnung: | Tisch-Trennwandsystem MAULconnecto Uplight | Alleinstellungsmerkmal: | Mit indirekter, allgemeiner Raumbeleuchtung über stufenlos dimmbares LED-Modul, das nach oben abstrahlt. Lichtquelle: Farbtemperatur 4000 Kelvin (neutralweiß), gewichteter Energieverbrauch 27 kWh/1000 h (bei Länge 160 cm) / 96 kWh/1000 h (500 cm), Lebensdauer 50.000 h, Nutzlichtstrom 4.100 Lumen, Energieeffizienzklasse C (Spektrum A bis G) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |