| |
|
| Artikel-Nr.: C113-9762602 Herst.-Nr.: 9762602 EAN/GTIN: 4002390090285 |
| |
|
| | |
| Tisch-Trennwandsystem MAULconnecto Uplight. Mit indirekter, allgemeiner Raumbeleuchtung über stufenlos dimmbares LED-Modul, das nach oben abstrahlt. Lichtquelle: Farbtemperatur 4000 Kelvin (neutralweiß), gewichteter Energieverbrauch 27 kWh/1000 h (bei Länge 160 cm) / 96 kWh/1000 h (500 cm), Lebensdauer 50.000 h, Nutzlichtstrom 4.100 Lumen, Energieeffizienzklasse C (Spektrum A bis G). Wand: Wandform: Akustik-Trennwand Sichtschutz, Werkstoff der Wand: Aluminium, Akustikvlies hellgrau, Oberflächenbeschaffenheit der Wandoberfläche: Akustikvlies: Dicke 40 mm, Zertifiziert nach ÖKO-TEX Standard 100 Klasse 1, schwer entflammbar, formaldehydfrei, geruchsneutral, 100% PES-Fasern (davon 20% recycelt), Art des Bodenabschlusses: Klemmfüße. Farbe der Wand: weiß. Gestell: Aluminium, weiß. Korpus: Aluminium, weiß. Griff:. Größe (B x T x H): 1600 mm x 70 mm x 515 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1600 | Höhe: | 515 | Tiefe: | 70 | Farbe des Gestells: | weiß | Farbe des Korpus: | weiß | Herstellerproduktbezeichnung: | Tisch-Trennwandsystem MAULconnecto Uplight | Alleinstellungsmerkmal: | Mit indirekter, allgemeiner Raumbeleuchtung über stufenlos dimmbares LED-Modul, das nach oben abstrahlt. Lichtquelle: Farbtemperatur 4000 Kelvin (neutralweiß), gewichteter Energieverbrauch 27 kWh/1000 h (bei Länge 160 cm) / 96 kWh/1000 h (500 cm), Lebensdauer 50.000 h, Nutzlichtstrom 4.100 Lumen, Energieeffizienzklasse C (Spektrum A bis G) |
|
| | |
| | | |
| |