Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Feinmine Hi-Polymer 0,9mm, Inhalt: 12 Feinminen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C1131-50-B9X
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     50-B9X
EAN/GTIN:
     0072512007921
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinmine für mechanische Druckbleistifte und die Standard-Feinmine in allen Pentel Druckbleistiften. Mit weichem Abrieb und einem satten Strich. Kristallklares Minendöschen mit Kappe. Pentel Hi-Polymer-Feinminen gibt es 4 Strichstärken in bis zu 11 Härtegraden.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Hi-Polymer Feinmine
Strichstärke:
0,9 mm
Inhalt:
12 Feinminen
Härtegrad:
B
Bezeichnung des Schreibmediums:
Graphitmine
Nachfüllbar:
nein
Material des Schaftes:
Kunststoff mit Recyclinganteilen
Umweltfreundliche Eigenschaften:
Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 98% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.)
Weitere Suchbegriffe: Feinminenstift, mechanischer Bleistift, Druckbleistift-Minen, Druckbleistiftmine, Fein-Minen, Feinminen, feinminen, Mine für Drehbleistift; Filmmine; Druckbleistift-Mine; Mine für Druckbleistift; Mine für Feinminenstift; Druckbleistiftmine; Fein-Minen; Feinminen; Bleistiftmine; Feinminendose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,7225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,61004*
€ 16,19595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,21008*
€ 15,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,29004*
€ 14,62515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,53008*
€ 13,7208
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pentel
C279-BO
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.