| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-C272W-B Herst.-Nr.: C272W-B EAN/GTIN: 4902506336477 |
| |
|
| | |
| Feinmine für mechanische Druckbleistifte. Ein modernes Herstellungsverfahren verleiht den Feinminen eine kompakte, dichte Wabenstruktur, welche ihnen extra Stabilität verleiht. Damit sind die Pentel AinStein Feinminen die stärksten Feinminen im Pentel Portfolio. Dank dieser Struktur ist es Pentel möglich gewesen erstmalig eine 0,2mm fein schreibende Feinmine herzustellen, die es nur im Rahmen der Pentel AinStein-Range gibt. Die hochwertige Veredelung sorgt zudem für einen weichen Abrieb, einen satten Strich und verringert deutlich die Bruchanfälligkeit bei den feinen Durchmessern. Das Minendöschen ist mit einem drehbarem Verschluss und einer Dosierhilfe ausgestattet. Pentel AinStein gibt es in 5 Strichstärken in bis zu 7 Härtegraden. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | AinStein Feinmine | Strichstärke: | 0,2 mm | Inhalt: | 20 Feinminen | Härtegrad: | B | Bezeichnung des Schreibmediums: | Graphitmine | Nachfüllbar: | nein | Material des Schaftes: | Kunststoff mit Recyclinganteilen | Umweltfreundliche Eigenschaften: | Pentel Recycology Produkt: gefertigt aus 100% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fein-Minen, Feinminen, feinminen, Mine für Drehbleistift; Filmmine; Druckbleistift-Mine; Mine für Druckbleistift; Mine für Feinminenstift; Druckbleistiftmine; Fein-Minen; Feinminen; Bleistiftmine; Feinminendose |
| | |
| |