Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Feinmine AinStein C275, 0,5mm, Inhalt: 40 Feinminen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     467-#PENTC275BO
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     C275-BO
EAN/GTIN:
     4902506269225
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine
Feinmine für mechanische Druckbleistifte. Ein modernes Herstellungsverfahren verleiht den Feinminen eine kompakte, dichte Wabenstruktur, welche ihnen extra Stabilität verleiht. Damit sind die Pentel AinStein Feinminen die stärksten Feinminen im Pentel Portfolio. Dank dieser Struktur ist es Pentel möglich gewesen erstmalig eine 0,2mm fein schreibende Feinmine herzustellen, die es nur im Rahmen der Pentel AinStein-Range gibt. Die hochwertige Veredelung sorgt zudem für einen weichen Abrieb, einen satten Strich und verringert deutlich die Bruchanfälligkeit bei den feinen Durchmessern. Das Minendöschen ist mit einem drehbarem Verschluss und einer Dosierhilfe ausgestattet. Pentel AinStein gibt es in 5 Strichstärken in bis zu 7 Härtegraden.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
AinStein Feinmine
Strichstärke:
0,5 mm
Inhalt:
40 Feinminen
Härtegrad:
B
Bezeichnung des Schreibmediums:
Graphitmine
Nachfüllbar:
nein
Material des Schaftes:
Kunststoff mit Recyclinganteilen
Umweltfreundliche Eigenschaften:
Pentel Recycology Produkt: gefertigt aus 100% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.)
Weitere Suchbegriffe: Fein-Minen, Feinminen, feinminen pentel 0,5mm, druckbleistift minen, pentel druckbleistift-mine, Mine für Drehbleistift; Filmmine; Druckbleistift-Mine; Mine für Druckbleistift; Mine für Feinminenstift; Druckbleistiftmine; Fein-Minen; Feinminen; Bleistiftmine; Feinminendose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,46*
€ 2,21*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,50*
€ 3,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,0365* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 26,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pentel
C505-B
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.