Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Feinmine Hi-Polymer 0,5mm, Inhalt: 12 Feinminen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C1131-C505-5HX
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     C505-5HX
EAN/GTIN:
     0072512007419
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine
Feinmine für mechanische Druckbleistifte und die Standard-Feinmine in allen Pentel Druckbleistiften. Mit weichem Abrieb und einem satten Strich. Kristallklares Minendöschen mit Kappe. Pentel Hi-Polymer-Feinminen gibt es 4 Strichstärken in bis zu 11 Härtegraden.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Hi-Polymer Feinmine
Strichstärke:
0,5 mm
Inhalt:
12 Feinminen
Härtegrad:
5H
Bezeichnung des Schreibmediums:
Graphitmine
Nachfüllbar:
nein
Material des Schaftes:
Kunststoff mit Recyclinganteilen
Umweltfreundliche Eigenschaften:
Pentel Recycology Produkt: gefertigt aus 100% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.)
Weitere Suchbegriffe: Fein-Minen, Feinminen, feinminen pentel 0,5mm, druckbleistift minen, pentel druckbleistift-mine, Mine für Drehbleistift; Filmmine; Druckbleistift-Mine; Mine für Druckbleistift; Mine für Feinminenstift; Druckbleistiftmine; Fein-Minen; Feinminen; Bleistiftmine; Feinminendose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,69084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,79008*
€ 15,2202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,96004*
€ 14,23245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,67004*
€ 12,69735
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,51008*
€ 12,507
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,29008*
€ 9,8652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.