| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-S20P-4A Herst.-Nr.: S20P-4A EAN/GTIN: 0884851060150 |
| |
|
| | |
| Der pigmentierte Fineliner ist perfekt zum Zeichnen, zum Illustrieren und Schreiben. Die schwarze, pigmentierte Tinte des Pointliner ist wasserfest und lichtecht (zertifziert nach ISO 14145-2). Nach dem Durchtrocknen ist der Pointliner perfekt in Kombination mit allen wasservermalbaren Produkten. Seine feine bis ultra feine Faserspitze ist formstabil und metallgefasst für extra Stabilität. Mit pigmentierter Tinte in 9 Strichstärken. Strichstärkenkennzung auf Schaft und Kappe. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Pigmentierter Fineliner Pointliner | Strichstärke: | 0,4 mm | Schreibfarbe: | Schwarz | Ausführung der Spitze: | metallgefasste Faserspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Pigmentierte Tinte | nachfüllbar: | nein | Clip vorhanden: | ja, Metallclip | wasserfest/lichtbeständig: | ja/ja | dokumentenecht nach ISO: | ja | Material des Schaftes: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, feinliner 0,4mm schwarz, feinliner schwarz, feinliner 0,4 mm, Folienschreiber; Dokumentenecht; Fineliner; Feinliner; Faserschreiber; Fineliner (Folienschreiber); Schreibgerät (Folienschreiber); Pigmentiert; Pigment-Liner; Pigmentliner |
| | |
| |