Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Pigmentierter Fineliner Pointliner S20P, Schwarz, 5 Strichstärken im Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Gruppenbild
Anwendung
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1131-S20P-5
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S20P-5
EAN/GTIN:
     5011433055012
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Der pigmentierte Fineliner ist perfekt zum Zeichnen, zum Illustrieren und Schreiben. Die schwarze, pigmentierte Tinte des Pointliner ist wasserfest und lichtecht (zertifziert nach ISO 14145-2). Nach dem Durchtrocknen ist der Pointliner perfekt in Kombination mit allen wasservermalbaren Produkten. Seine feine bis ultra feine Faserspitze ist formstabil und metallgefasst für extra Stabilität. Mit pigmentierter Tinte in 5 Strichstärken. Strichstärkenkennzung auf Schaft und Kappe. Set mit 5 Strichstärken, Schwarz schreibend
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Pigmentierter Fineliner Pointliner
Strichstärke:
0,05/0,1/0,3/0,5/0,8 mm
Schreibfarbe:
Schwarz
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Faserspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Pigmentierte Tinte
nachfüllbar:
nein
Besonderheiten:
5 Strichstärken im Set
Clip vorhanden:
ja, Metallclip
wasserfest/lichtbeständig:
ja/ja
dokumentenecht nach ISO:
ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, Permanent Marker, Permanentmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, permanentmarker 5er, feinliner sortiert, feinschreiber, Folienschreiber; Dokumentenecht; Fineliner; Feinliner; Faserschreiber; Fineliner (Folienschreiber); Schreibgerät (Folienschreiber); Pigmentiert; Pigment-Liner; Pigmentliner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.