Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Arbeitsplatzorganisation
>
Radierer
>
Schaumradierer
>
Artikel
Pentel Radiergummi Hi-Polymer ZEH03. Größe "Small"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1131-ZEH03
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
ZEH03
EAN/GTIN:
4711577007571
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Klassisches Radiergummi in Größe "Small" (35mm x 16mm x 11,5mm). Das weiße Kunststoffradiergummi hinterlässt wenig Abrieb auf dem Papier, trocknet nicht ein und wird nicht hart. Die Verkaufseinheiten des "Small"-Radiergummis sind mit 60 Stück befüllt und ebenso als attraktives POS-Display verwendbar. Mit Papierbanderole und einzeln foliert.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Radiergummi Hi-Polymer
Bezeichnung des Schreibmediums:
Radiergummi
... >
Pentel
>
Kleben / Korrigieren
>
Radieren
Weitere Suchbegriffe:
Schaumradierer
,
bleistift radierer
,
radier gummi
,
pentel radierer
,
Radier-Gummi; Radierer; Radiergummi; Ratzefummel; Kunststoffradierer; Bleiradierer ; Zeichenradierer (Radiergummi); Kunststoffradierer; Farbstiftradierer; Gummiradierer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
Preis gilt ab 180.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 180000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pentel Radiergummi Hi-Polymer Ain ZETH, für hart schreibende Bleistifte
k.A.
ZETH07
ab € 28,58004*
Ähnlich
Pentel Radiergummi Hi-Polymer Ain ZETH, für weich schreibende Bleistifte
k.A.
ZETS07
ab € 25,70004*
Ähnlich
Pentel Radiergummi Hi-Polymer EZEE05
k.A.
EZEE05E
ab € 0,85*
Ähnlich
Pentel Radiergummi Hi-Polymer ZEH03. Größe "Large"
k.A.
ZEH10
ab € 1,01*
Ähnlich
Pentel Radiergummi Hi-Polymer ZEH03. Größe "Medium"
k.A.
ZEH05
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen