| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-ZEH05 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ZEH05 EAN/GTIN: 3474370260505 |
| |
|
| | |
| Klassisches Radiergummi in Größe "Medium" (43mm x 17,5mm x 11,5mm). Das weiße Kunststoffradiergummi hinterlässt wenig Abrieb auf dem Papier, trocknet nicht ein und wird nicht hart. Die Verkaufseinheiten des "Small"-Radiergummis sind mit 48 Stück befüllt und ebenso als attraktives POS-Display verwendbar. Mit Papierbanderole und einzeln foliert. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Radiergummi Hi-Polymer | Bezeichnung des Schreibmediums: | Radiergummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaumradierer, radierer, Radier-Gummi; Radierer; Radiergummi; Ratzefummel; Kunststoffradierer; Bleiradierer ; Zeichenradierer (Radiergummi); Kunststoffradierer; Farbstiftradierer; Gummiradierer |
| | |
| |