Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung DV90BB7445GES2 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung DV90BB7445GES2 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Schwarz
Samsung DV90BB7445GES2 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Schwarz
Samsung DV90BB7445GES2 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Schwarz
Samsung DV90BB7445GES2 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Schwarz
Samsung DV90BB7445GES2 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Schwarz
Samsung DV90BB7445GES2 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Schwarz
Samsung DV90BB7445GES2 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Schwarz
Samsung DV90BB7445GES2 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Schwarz
Samsung DV90BB7445GES2 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Schwarz
Samsung DV90BB7445GES2 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Schwarz
Samsung DV90BB7445GES2 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Schwarz
Samsung DV90BB7445GES2 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-DV90BB9445GBS2
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     DV90BB9445GBS2
EAN/GTIN:
     8806094559439
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Energieeffizienzklasse A+++
Energieeffizient durch Wärmepumpen-Technologie
Verbrauche weniger Strom[1]. Die Wärmepumpen-Technologie ermöglicht dir, deine Wäsche energieeffizienter und schonender zu trocknen[1]. Die bestmögliche Energieeffizienzklasse A+++ wird durch den Einsatz einer Wärmepumpe und einen geschlossenen Wärmekreislauf erreicht. Die erwärmte Luft wird wiederverwendet, um Energie zu sparen. Niedrigere Temperaturen schonen zudem die Textilien.

Sensorgesteuertes Trocknen
AI Dry Automatikprogramm
Entdecke, wie du deine Wäsche schnell und schonend trocknen kannst[2] und dabei bis zu 10 % Energie sparst[3] AI Dry erkennt die Textilart, überwacht mit mehreren Sensoren die Feuchtigkeit der Wäsche und steuert auf intelligente Weise den Digital Inverter Kompressor und somit die Leistung des Wärmepumpentrockners. So wird für eine Waschladung nur so viel Energie eingesetzt, wie sie wirklich braucht, um trocken zu werden.

Schneller und schonender trocknen
QuickDrive™ Trocknen
Schonend und schnell Trocknen. Wenn du die QuickDrive™ - Option aktivierst, verringert sich die Trocknungszeit um bis zu 35 %[4]. Die intelligente Steuerung optimiert dabei die Leistung des Inverter-Kompressors und achtet gleichzeitig auf die Temperatur in der Trommel. So wird deine Wäsche schnell und trotzdem schonend getrocknet.

Intelligentes Trocknen
AI Control
Trockne deine Wäsche einfach und effizient zugleich. AI Control mit informativem Textdisplay merkt sich deine Trockengewohnheiten, schlägt dir die passenden Trockenprogramme vor[5] und hält dich mit aktuellen Informationen auf dem Laufenden. Die Smart Things App[6] berät dich, unterstützt dich bei der Wäscheplanung und hilft, sollten einmal Probleme auftreten. Zudem stellt sie den Trockengang für deine frisch gewaschene Wäsche automatisch ein[7]

Intelligente Energieeinsparungen
SmartThings AI Energy Mode
Überwache und reduziere den Energieverbrauch deines Trockners. Mit Hilfe des AI Energy Mode[8] kannst du den Stromverbrauch in der SmartThings App ganz einfach überprüfen und deine Stromrechnung besser einschätzen. Bei Geräten, die mit aktiviertem AI Energy Mode[9] betrieben werden, wird der Energieverbrauch um bis zu 20 %[10] reduziert, indem die Geschwindigkeit des Inverter-Kompressors und die Programmlaufzeit optimiert werden.

Du bestimmst die Richtung
Wechselbarer Türanschlag
Entscheide selbst zu welcher Seite sich die Tür deines Trockners öffnet. Für eine flexible Platzierung deines Samsung Trockners in deiner Wohnung kannst du den Türanschlag so wechseln, dass du deine Wäsche bequem einfüllen und entnehmen kannst. Außerdem bleibst du flexibel, was die Aufstellung deiner Waschmaschine betrifft und vermeidest unnötige Kollisionen der beiden Gerätetüren. Zudem ist die Gerätetür transparent, damit du jederzeit sehen kannst, was schon im Trockner liegt.

Faltenfreie Wäsche ohne Bügeln
Knitterschutz
Du schaffst es nicht, deine Wäsche gleich nach dem Trocknen aus der Maschine zu nehmen? Wähle einfach „Knitterschutz“ auf deinem Trockner aus, und sobald der Trockenzyklus beendet ist, wird die Trommel noch bis zu 180 Minuten lang ohne Wärmezufuhr gedreht. Das verhindert, dass deine Wäsche zu lange liegen bleibt und dabei verknittert.

Langlebig und leistungsstark
20 Jahre Garantie auf den Digital Inverter Motor[11]
Freue dich auf hohe Effizienz, niedrige Geräuschentwicklung und eine lange Lebensdauer. Der Digital Inverter Motor setzt starke Magnete ein, um leiser[12] aber leistungsstark zu trocknen. Dabei verbraucht er wenig Energie[13] und ist so verschleißarm, dass wir auf den Digital Inverter Motor eine Garantie von 20 Jahren geben[11]

Sieht länger gut aus
Tür aus gehärtetem Glas
Nicht nur deine Wäsche, sondern auch dein Trockner soll länger gut aussehen. Deshalb hat er eine robuste Tür aus gehärtetem Glas, die widerstandsfähiger gegen Kratzer und Schäden ist, als eine Tür aus Plastik. So hast du einen klaren Blick in die Trommel und kannst dich über einen eleganten Look deines Trockners freuen.

Trocknen auf die smarte Art
SmartThings
Freue dich mit der SmartThings-App[14] auf personalisiertes, effizientes und komfortables Trocknen. Die App kann deine Waschgewohnheiten analysieren[15] und dir maßgeschneiderte Waschprogramme vorschlagen[16] und hilfreiche Tipps geben. Zusätzlich hilft sie dir dabei, Energie zu sparen und "Home Care" Tipps helfen Dir dabei, den Trockner immer optimal in Schuss zu halten, z.B. durch Tipps für die richitge Filterreinigung.

Intelligent Trocknen mit Sensoren
Optimal Dry
Optimal Dry nutzt 3 Sensoren, damit du deine Wäsche schonend und effizient trocknen kannst. Feuchtigkeitssensoren kontrollieren den Trockengrad deiner Wäsche in Echtzeit und beenden das Programm sobald die Wäsche trocken ist. So wird deine Wäsche schnell fertig und du verschwendest keine Energie. Temperatursensoren schützen die Fasern vor Schäden durch übermäßige Hitze. Und Sensoren am Wärmetauscher erinnern dich daran, den Kondensator zu reinigen.

Bequeme Handhabung, schnelle Reinigung
Komfort 2-in-1 Filter
Wenn du auch für‘s Trocknen eine saubere und bequeme Lösung suchst,
hilft dir der neue Komfort-Filter 2-in-1 der Samsung Wärmepumpentrockner. Der 2-lagige Gewebefilter befindet sich unter der Tür und ist einfach zu entnehmen und zu reinigen. Zusätzliche Filter für die Wärmepumpe sind überflüssig.Samsung Wärmepumpentrockner verfügen über einen Filterreinigungsalarm, der dich zur Reinigung des Filters auffordert und einen zusätzlicher Alarm, der dich alle 25 Trocknungszyklen an die Reinigung des Kondensators erinnert.

Schnell auffrischen leicht gemacht
Air Refresh
Mit Air Refresh von Samsung lassen sich empfindliche Stoffe wie Blusen, feines Bettzeug oder sogar Stofftiere mit warmer Luft effektiv auffrischen, ohne einzulaufen oder beschädigt zu werden. Zudem reduziert Air Refresh nicht nur Falten sondern beseitigt auch unangenehme Gerüche wie den von Zigaretten.

Trockene Wäsche in 35 Minuten
Super Kurz ´35
Manchmal brauchst du deine Kleidung einfach sehr schnell trocken. Das Lieblingsshirt, ein T-Shirt deiner Kinder für die Schule oder das Trikot für das heutige Spiel. Dein Samsung Wärmepumpentrockner trocknet 1kg Wäsche blitzschnell und ohne lange Wartezeit[17]. Trockne deine Wäsche stets stressfrei genau dann, wenn du sie brauchst.

Energieeffizienzklasse A+++
Spare Strom[18] durch Wärmepumpen-Technologie. Die bestmögliche Energieeffizienzklasse A+++ wird durch den Einsatz einer Wärmepumpe und einen geschlossenen Wärmekreislauf erreicht. Niedrigere Temperaturen schonen zudem die Textilien.

AI Dry Automatikprogramm
Entdecke, wie du deine Wäsche schnell und schonend trocknen kannst[19] und dabei bis zu 10 % Energie sparst[20]

QuickDrive™ Trocknen
Schonend und schnell Trocknen.

Intelligentes Trocknen
AI Control
Trockne deine Wäsche einfach und effizient zugleich. AI Control mit informativem Textdisplay merkt sich deine Trockengewohnheiten, schlägt dir die passenden Trockenprogramme vor und hält dich mit aktuellen Informationen auf dem Laufenden. Die Smart Things App berät dich, unterstützt dich bei der Wäscheplanung und hilft, sollten einmal Probleme auftreten. Zudem stellt sie den Trockengang für deine frisch gewaschene Wäsche automatisch ein.

Super Speed
Wie wäre es, wenn du in nur 2 Stunden in frisch gewaschene und trockene Wäsche schlüpfen könntest? Das Super Speed-Programm kann gemischte Wäsche (Baumwolle und Synthetik) in nur 81 Minuten[21] trocknen. Wenn deine Waschmaschine über das SuperSpeed 39 Min. Programm[22] verfügt, kannst du deine Wäsche also in nur 2 Stunden waschen, schleudern und trocknen.

Super Leise- Programm
Trockne deine Wäsche zu jeder Tages- und Nachtzeit - ohne jemanden zu stören. Dein Samsung Trockner mit Super Leise-Programm verfügt über ein integriertes System, das Geräusche reduziert. Zusätzliche schalldämmende Materialien und eine optimierte Steuerung des Lüfters und der Trommelbewegung erlauben dir, deine Wäsche mit nur 59 dB[23] flüsterleise zu trocknen und deinen Tag flexibel zu planen.

Hygiene+ Programm
Das Hygiene+ Programm der Samsung Wärmepumpentrockner bietet hygienische Sauberkeit für Deine Kleidung, Bettwäsche und Kinderspielzeug wie etwa das Lieblings-Kuscheltier. Mithilfe extra hoher Temperaturen wirksam gegen Bakterien, Milben und Allergene[24]. Für nasse und auch trockene Wäsche geeignet[25] , ohne die Trockenleistung zu beeinträchtigen. Dank extra hoher Temperaturen während Trocknens können bis zu 99,9 % der Bakterien[25] beseitigt werden.
Weitere Informationen:
Trockengestell enthalten:
Ja
Geräteplatzierung:
Freistehend
Ladetyp:
Frontlader
Trocknungssystem:
Wärmepumpe
Produktfarbe:
Schwarz
Wechselbare Türen:
Ja
Steuerung:
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display:
Ja
Türscharnier:
Rechts
Türstil:
Glastür
Türfarbe:
Schwarz
Display-Typ:
LED
Trommelmaterial:
Edelstahl
Trommeltyp:
Diamond Drum
Invertertechnologie:
Ja
Tiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
850 mm
Gewicht:
50000 g
Energieeffizienzklasse:
A+++
Jährlicher Energieverbrauch:
182 kWh
Wärmequelle:
Elektro
Energieeffizienzskala:
A+ bis D
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
Startzeitvorwahl:
Ja
Wi-Fi-gesteuert:
Ja
Trommelinnenbeleuchtung:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Alarm:
Ja
Kindersicherung:
Ja
Verstellbare Füße:
Ja
Filtereinigungsindikator:
Ja
Smartphone Fernsteuerung:
Ja
Nennkapazität:
9 kg
Kondensationseffizienzklasse:
B
Trockenprogramme:
Bettzeug, Bluse/Shirt, Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Öko, Auffrischen, Hygiene/Anti-Allergie, Bügeltrocken, Outdoor/Sport, Schnell, Synthetik, getimed, Handtuch, Wolle
Zykluszeit:
215 min
Geräuschpegel:
62 dB
Kältemittelart:
R290
Kühlmittelgewicht:
149 g
Feuchtigkeitssensor:
Ja
Einstellbare Trocknungsstufe:
Ja
Anzahl der Trocknungsstufen:
4
Dauer des eingeschalteten Modus:
10 min
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 912,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,87*
€ 1.086,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,63*
€ 1.072,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,23*
€ 1.011,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,43*
€ 970,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,98*
€ 915,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.