| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-EF-BX110TBEGWW Herst.-Nr.: EF-BX110TBEGWW EAN/GTIN: 8806095300511 |
| |
|
| | |
| Zwei Standmöglichkeiten für Flexibilität. Egal, ob du deine Lieblingssendungen im Querformat nachholst oder einen produktiven Tag im Hochformat in Angriff nimmst, mit dem Book Cover kannst du dein Galaxy Tab A9 an deine Bedürfnisse anpassen. Dank der integrierten Magnete kannst du die zwei unterschiedlichen Betrachtungswinkel deines Tablets ganz einfach einrichten.
Außen geschützt, innen sicher Nimm dein Tablet mit, wohin auch immer du gehst. Das Book Cover ist ein zuverlässiger Begleiter für dein Galaxy Tab A9. Es lässt sich einfach und sicher anbringen und schützt dein Tablet bei kleineren Stößen und vor Kratzern. Weitere Informationen: | | Maximale Bildschirmgröße: | 8.7 " | Etui-Typ: | Folio | Produkthauptfarbe: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Samsung | Standby-Modus: | Ja | Kompatibilität: | Galaxy Tab A9 | Anzahl der Stand-Modi: | 2 | Schutzfunktion: | Stoßfest, Kratzresistent | Breite: | 214.2 mm | Tiefe: | 13.5 mm | Höhe: | 128.9 mm | Gewicht: | 190 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |