Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab A9+ Book Cover 27,9 cm (11") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab A9+ Book Cover 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Samsung Galaxy Tab A9+ Book Cover 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Samsung Galaxy Tab A9+ Book Cover 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Samsung Galaxy Tab A9+ Book Cover 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Samsung Galaxy Tab A9+ Book Cover 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Samsung Galaxy Tab A9+ Book Cover 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Samsung Galaxy Tab A9+ Book Cover 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Samsung Galaxy Tab A9+ Book Cover 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Samsung Galaxy Tab A9+ Book Cover 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Samsung Galaxy Tab A9+ Book Cover 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Samsung Galaxy Tab A9+ Book Cover 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-BX210TBEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-BX210TBEGWW
EAN/GTIN:
     8806095300481
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Zwei Standmöglichkeiten für Flexibilität.
Egal, ob du deine Lieblingssendungen im Querformat nachholst oder einen produktiven Tag im Hochformat in Angriff nimmst, mit dem Book Cover kannst du dein Galaxy Tab A9+ an deine Bedürfnisse anpassen. Dank der integrierten Magnete kannst du die zwei unterschiedlichen Betrachtungswinkel deines Tablets ganz einfach einrichten.

Außen geschützt, innen sicher
Nimm dein Tablet mit, wohin auch immer du gehst. Das Book Cover ist ein zuverlässiger Begleiter für dein Galaxy Tab A9+. Es lässt sich einfach und sicher anbringen und schützt dein Tablet bei kleineren Stößen und vor Kratzern.

Automatischer Weck- und Ruhemodus
Dein Tablet geht sofort an, wenn du das Book Cover öffnest. So kannst du im Handumdrehen mit deinen Aufgaben weitermachen. Das Cover erkennt, wenn du das Tablet geschlossen hast und wechselt direkt in den Ruhemodus.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
11 "
Etui-Typ:
Folio
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Standby-Modus:
Ja
Kompatibilität:
Tab A9+
Breite:
356.4 mm
Tiefe:
260.4 mm
Höhe:
11.4 mm
Gewicht:
296 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.