| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1134D-EF-QX200TNEGWW Herst.-Nr.: EF-QX200TNEGWW EAN/GTIN: 8806094034301 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schutz im stylischen Design Dieses Cover aus dünnem aber haltbarem Material umgibt das Galaxy Tab A8 mit einer weichen Hülle, sodass es komfortabel in der Hand liegt und du es dank der rutschfesten Seitenstruktur sicher im Griff hast.
Zeig deine Farbe Weil das Cover eine transparente Rückseite hat, kannst du die Farbe und das Design deines Tablets zur Geltung kommen lassen – und dafür sorgen, dass es auch so schön bleibt.
Zeige deinen Stil Werde kreativ und nutze das Clear Edge Cover als Leinwand für deinen eigenen Stil, indem du es ganz nach deinem Geschmack mit Stickern dekorierst. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße: | 10.5 " | Etui-Typ: | Cover | Produkthauptfarbe: | Navy | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | Galaxy Tab A8 | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 10 mm | Höhe: | 165 mm | Gewicht: | 109 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet tasche galaxy tab, tablet cover, android tablet |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |