Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-RX510 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-RX510 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Samsung EF-RX510 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Samsung EF-RX510 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Samsung EF-RX510 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Samsung EF-RX510 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Samsung EF-RX510 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Samsung EF-RX510 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Samsung EF-RX510 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Samsung EF-RX510 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-RX510CBEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-RX510CBEGWW
EAN/GTIN:
     8806095196503
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
10.9 "
Etui-Typ:
Cover
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Standby-Modus:
Ja
Kompatibilität:
Galaxy Tab S9 FE
Anzahl der Stand-Modi:
1
Pen-Loop:
Ja
Schutzfunktion:
Stoßfest, Kratzresistent
Breite:
174.5 mm
Tiefe:
21.2 mm
Höhe:
263 mm
Gewicht:
267 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.