Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy SmartTag Artikel Finder Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy SmartTag Artikel Finder Graphit
Samsung Galaxy SmartTag Artikel Finder Graphit
Samsung Galaxy SmartTag Artikel Finder Graphit
Samsung Galaxy SmartTag Artikel Finder Graphit
Samsung Galaxy SmartTag Artikel Finder Graphit
Samsung Galaxy SmartTag Artikel Finder Graphit
Samsung Galaxy SmartTag Artikel Finder Graphit
Samsung Galaxy SmartTag Artikel Finder Graphit
Samsung Galaxy SmartTag Artikel Finder Graphit
Samsung Galaxy SmartTag Artikel Finder Graphit
Samsung Galaxy SmartTag Artikel Finder Graphit
Samsung Galaxy SmartTag Artikel Finder Graphit
Samsung Galaxy SmartTag Artikel Finder Graphit
Samsung Galaxy SmartTag Artikel Finder Graphit
Artikel-Nr.:
     C1134D-EI-T5600BBEGEU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EI-T5600BBEGEU
EAN/GTIN:
     8806095039893
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
Dein drittes Auge
Mit einer angepassten Lebensdauer der Batterie von bis zu 500 Tagen, staubdicht und wassergeschützt nach IP67, Kompass-Ansicht und Suche in der Nähe für intuitives Auffinden, behält der Galaxy SmartTag2 deine Wertsachen im Auge und hilft, verschiedene IoT-Geräte mit einem einfachen Klick zu steuern.

Leicht gefunden
Der neu gestaltete Galaxy SmartTag2 ist bequem zu taggen und zu tragen. Er ist staubdicht und wassergeschützt nach IP67, ermöglicht den Fernzugriff auf deine IoT-Geräte und hält bis zu 500 Tage oder sogar bis zu 40 % länger im Energiesparmodus.

Auf Nummer sicher
Du brauchst nicht zurückzuverfolgen, wo du es zuletzt gesehen hast. Registriere einen neuen Galaxy SmartTag2 und starte sofort mit SmartThings Find. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche hast du jetzt eine einfache Methode zur Hand, um die Dinge, die du liebst, schnell und zuverlässig zu finden.

Ganz in deiner Nähe
Wenn deine Sachen mal wieder wie vom Erdboden verschwunden sind und du sie nicht finden kannst, dann schalte "Suche in der Nähe" ein und erhalte intuitive Anweisungen über die Kompassansicht. Immernoch nicht in Sicht? Dann lasse deinen SmartTag2 dich per 'Rufe deinen Tag' rufen.

Im Lost Mode ist noch nichts verloren
Wenn der Verloren-Modus aktiviert ist, kann der Finder von dir vorab hinterlege Kontaktinformationen oder Nachrichten über NFC auslesen. Unabhängig vom Betriebssystem[1]

Gut geschützt unterwegs
Stilvoll und sicher unterwegs – Verpasse deinem Galaxy SmartTag2 einen weitreichenden Schutz. Mit dem Silicone Case ist dein SmartTag2 vor Wind und Wetter geschützt und liegt weich in der Hand. Oder wähle die robuste Variante, das Rugged Case, mit rutschfestem Design an der Seite und einem zusätzlichen Stoßfänger unten. Beide Cases kommen mit einem praktischen Karabiner-Ring – für eine mühelose Befestigung.
Weitere Informationen:
Zweck:
Artikel
Produkttyp:
Finder
Produktfarbe:
Graphit
Schutzfunktion:
Staubresistent
Maximaler Arbeitsabstand:
120 m
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Beschleunigungsmesser:
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
12000 h
Akku-/Batterietyp:
CR2032
Akku-/Batteriekapazität:
220 mAh
Gewicht:
13.75 g
Breite:
28.8 mm
Tiefe:
52.44 mm
Höhe:
8 mm
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.