Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EJ-PX510 Eingabestift 8,7 g Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EJ-PX510 Eingabestift 8,7 g Beige
Samsung EJ-PX510 Eingabestift 8,7 g Beige
Samsung EJ-PX510 Eingabestift 8,7 g Beige
Samsung EJ-PX510 Eingabestift 8,7 g Beige
Samsung EJ-PX510 Eingabestift 8,7 g Beige
Artikel-Nr.:
     C1134D-EJ-PX510BUEGEU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EJ-PX510BUEGEU
EAN/GTIN:
     8806095211190
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Begleitet dich auf deine kreativen Abenteuer
Freue dich auf beeindruckende Präzision und Kontrolle mit dem S Pen auf deinem Galaxy Tab S9 FE und Tab S9 FE+. Der S Pen reagiert empfindlich auf Druck und Neigung, sodass du detaillierte Skizzen und Illustrationen erstellen kannst. Verwende den S Pen zusammen mit Samsung Notes oder PENUP und erwecke deine Ideen wie zum Leben.

Leicht zu tragen, leicht zu verstauen
Nach IP68 wassergeschützt, steht dir dein S Pen auch an regnerischen Tagen zur Seite. Wenn du ihn mal nicht brauchst, kannst du den S Pen ganz leicht an der Magnethalterung am Tablet befestigen. Egal wie rum, lädt sich der S Pen auf und ist sicher verstaut – bereit für deine nächste brillante Idee.

Schnelle S Pen Befehle mit Air Command
Mit Air Command kannst du die Befehle deines S Pen ganz nach deinen Wünschen personalisieren. Erledige Aufgaben jetzt schnell und behalte dabei die Kontrolle mit dem Schnellmenü. So kannst du mit deinem vollen Terminkalender Schritt halten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8.7 g
Breite:
145.04 mm
Tiefe:
7.7 mm
Höhe:
8.2 mm
Gerätekompatibilität:
Tablet
Markenkompatibilität:
Samsung
Produktfarbe:
Beige
Kompatibilität:
Tab S9 FE, FE+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.