Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung USB/microUSB USB Kabel 0,9 m USB 2.0 Micro-USB A USB A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung USB/microUSB USB Kabel 0,9 m USB 2.0 Micro-USB A USB A Weiß
Samsung USB/microUSB USB Kabel 0,9 m USB 2.0 Micro-USB A USB A Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-EP-DG925UWE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-DG925UWE
EAN/GTIN:
     5055866630927
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
samsung micro usb kabel weiß
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.9 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
Micro-USB A
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Weiß
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Kompatible Produkte:
Galaxy S6, Galaxy S6 Edge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.